Gerollte Scharniere Form C quadratisch
Gerolltes Scharnier Käntig, Form C
KISTBA-KAENTIG-(FORM-C)-ST-(ZN)-40X40
Art.-Nr. 0688401132
EAN 4056807182148
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Scharnier zum Anschrauben mit vernietetem Stift
Hinweis
Lieferung ohne Befestigungsschrauben!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 40 mm |
Breite (B) | 40 mm |
Rollendurchmesser (R) | 4,3 mm |
Materialstärke (M) | 0,9 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 2,5 mm |
Anzahl Bohrungen | 4 STK |
Normen | DIN 7954 |