Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gerollte Scharniere Form D breit

Gerolltes Scharnier breit Form D
KISTBA-BREIT-(FORM-D)-ST-(ZN)-40X60

Art.-Nr. 0688401152

EAN 4056807187624

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gerollte Scharniere Form D breit

Art.-Nr. 0688401152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Scharnier zum Anschrauben mit vernietetem Stift
Hinweis

Lieferung ohne Befestigungsschrauben!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für kleine Türen, Kisten, Koffer, Klappen usw.

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Länge (A)

40 mm

Breite (B)

60 mm

Rollendurchmesser (R)

5,7 mm

Materialstärke (M)

1,2 mm

Oberfläche

Verzinkt

Schraubendurchmesser

3 mm

Anzahl Bohrungen

6 STK

Normen

DIN 7954

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen