Gerolltes Scharnier mit losem Stift quadratisch
Gerolltes Scharnier mit losem Stift quadratisch
SHAN-GEROLLT-KANTIG-STI-ST-(ZN)-50X50MM
Art.-Nr. 0688401182
EAN 4056807311623
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Quatratisches, aushängbares Scharnier zum Anschrauben
Hinweis
Lieferung ohne Befestigungsschrauben.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für kleine Türchen, Kisten, Klappen usw.
![]() | |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 50 mm |
Breite (B) | 50 mm |
Rollendurchmesser (R) | 7,5 mm |
Stiftdurchmesser (S) | 4,5 mm |
Materialstärke (M) | 1,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Schraubendurchmesser | 4,0 mm |
Anzahl Bohrungen | 4 STK |