Gesichtsmaske 3-lagig
Gesichtsmaske SW
GESIHMASK-SW
Art.-Nr. 0899110001
EAN 4062856413584
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequem zu tragende medizinische Einwegmaske Typ I mit geringem Gewicht und geringer Atemfestigkeit
- Nach EN 14683:2005 Typ I mit einer BFE (Bakterielle Filtrationseffizienz) ≥ 95 %
- Nasenklammer aus Metall für eine gute Anpassung an der Nase
- latexfreier Ohrschleife
Hinweis
- Es handelt sich um einen medizinischen Mund-Nase-Schutz, der nicht die Anforderungen der PSA-Verordnung an Atemschutz erfüllt
- Masken des Typs I sind nicht für medizinisches Fachpersonal in Operationsräumen oder in andern medizinischen Einrichtungen mit ähnlichen Anforderungen gedacht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schutz des Gegenüber vor Tröpfcheninfektionen