Gesichtsschutzschirm Honeywell Pulsafe Bionic
Gesichtsschutzschirm Honeywell Pulsafe Bionic
GESISHTZSHIRM-PULSAFE-BIONIC-SET-1011624
Art.-Nr. 1931010202
EAN 4059608658423
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komplett-Set mit klarer, kratzfester und beschlagfreier Polycarbonat-Visierscheibe
- Erweiterter Schutz für Oberkopf und Kinn
- Große Visiere von höchster Qualität für maximale Sicht
- Leicht auszutauschende Scheiben aus verschiedenen Materialien, in unterschiedlicher Tönung und Verarbeitung, um individuelle Bedürfnisse zu berücksichtigen
- Komfortabler Sitz auch mit Schutzbrillen oder Atemschutz
- Feststellmechanismus für umfassendere Sicherheit
- 100 % dielektrisch
- Vollständig justierbare Ratschen-Kopfhalterung
- Verstellbares Kopfband
- Mehrfach einstellbare Visierneigung
- Besonders weiche Polsterung aller Teile, die mit dem Kopf in Berührung kommen
- Luftdurchlässiges, extrem weiches Schweißband; abnehmbar und dadurch leicht zu waschen bzw. auszutauschen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Polycarbonat - PC |
Farbe | Schwarz |
Normen | EN 169 |
Produktgewicht (per Stück) | 641,500 g |