Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gestanzte Unterlegscheibe

Senkscheibe Edelstahl A2 90 Grad Vertiefung
SHB-SE-A2-5,5MM

Art.-Nr. 045753 55

EAN 4050641257123

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gestanzte Unterlegscheibe

Art.-Nr. 045753 55

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gestanzte Unterlegscheibe, A2 Edelstahl
Die 90 Grad gepresste Unterlegscheibe besteht aus Edelstahl A2. Diese Unterlegscheibe ist für eine gleichmäßige Verteilung des Spanndrucks ausgelegt und reduziert das Risiko von Beschädigungen an Montageflächen.
Edelstahl A2: Das Produkt besitzt eine hohe Korrosionsbeständigkeit und ist ideal für nasse Umgebungen und Außenbereiche geeignet.
90-Grad-Senkung: sorgt für eine bessere Lastverteilung und verringert das Risiko von Verformungen und Beschädigungen von Oberflächen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bauwesen: Befestigung von Metall- und Holzkonstruktionen.


Automobilbranche: Montage von Fahrzeugkomponenten und -teilen.


Industrie: Einsatz in Industriemaschinen und -anlagen.


Schifffahrt: korrosionsbeständige Befestigungen für Boote und Schiffsanlagen.

Anleitung
  • Vorbereitung: Sicherstellen, dass die Montageflächen sauber und frei von Fremdkörpern sind.

  • Auswahl der Schraube: Eine Senkkopfschraube auswählen, die in Größe und Material mit der A2-Unterlegscheibe kompatibel ist.

  • Montage: Die Unterlegscheibe auf der Oberfläche positionieren, und die Schraube innen einschrauben, bis der Senkkopf eng in der Vertiefung der Unterlegscheibe anliegt.

  • Sicherstellen, dass die Unterlegscheibe korrekt positioniert und der Druck gleichmäßig verteilt ist.

Innendurchmesser (d1)

6,1 mm

Außendurchmesser (d2)

17,6 mm

Senkdurchmesser (d4)

12,5 mm

Höhe (h1)

3,8 mm

Scheibendicke (t)

0,4 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

A2 Optik

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen