Gewebe-Klettscheiben Ø 115 mm
Gewebe-Klettscheibe D 115 mm
SHLFSHB-GWB-KLETT-P100-D115MM
Art.-Nr. 0573115100
EAN 4011231476737
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schweres, robustes Gewebe auf Klettunterlage
dadurch hohe Festigkeit, starke Haftung auf dem Teller, eine gute Planlage und eine zeit-sparende Montage.
Auf Grund einer Vollkunstharzbindung
hat das Korn eine gute Haftung und ist gegenüber Luftfeuchtigkeit unempfindlich.
Durch die dichte Korundbestreuung (Aluminiumoxid)
ist die Scheibe sehr schneidfreudig, hat eine gute Standzeit und einen hohen Spanabtrag.
Klett-Gewebescheiben:
Kantenfestes, aber flexibles Gewebe mit Klettvlieskaschierung. Hohe Kornhaftung durch Kunstharzbindung. Schneller Scheibenwechsel. Starke Haftung auf den Tellern.
Datenblätter(X)
Universelle Verwendbarkeit zur Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung.
- Einebnen dünner Schweißnähte an ebenen und geformten Flächen
- Glattschleifen von Feilriefen
- Entgratung von Blechteilen
- Korrigieren von Pressfehlern an Blechteilen
- Glattschleifen von Falzen
- Entfernen von Altlacken / GFK-Bearbeitung
- Grobentrostung
- Kantenbrecharbeiten diverser Materialien
Metall-, Holz- und Kunststoffverarbeitende Betriebe, Blechverarbeitende Betriebe, KFZ-Reparaturbetriebe.
Durchmesser | 115 mm |
Körnung | P100 |
Haftsystem | Klett |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!