Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebe-Klettscheiben Ø 115 mm

Gewebe-Klettscheibe D 115 mm
SHLFSHB-GWB-KLETT-P120-D115MM

Art.-Nr. 0573115120

EAN 4011231476744

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebe-Klettscheiben Ø 115 mm

Art.-Nr. 0573115120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schweres, robustes Gewebe auf Klettunterlage


dadurch hohe Festigkeit, starke Haftung auf dem Teller, eine gute Planlage und eine zeit-sparende Montage.



Auf Grund einer Vollkunstharzbindung


hat das Korn eine gute Haftung und ist gegenüber Luftfeuchtigkeit unempfindlich.



Durch die dichte Korundbestreuung (Aluminiumoxid)


ist die Scheibe sehr schneidfreudig, hat eine gute Standzeit und einen hohen Spanabtrag.



Klett-Gewebescheiben:


Kantenfestes, aber flexibles Gewebe mit Klettvlieskaschierung. Hohe Kornhaftung durch Kunstharzbindung. Schneller Scheibenwechsel. Starke Haftung auf den Tellern.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Universelle Verwendbarkeit zur Metall-, Holz- und Kunststoffbearbeitung.


  • Einebnen dünner Schweißnähte an ebenen und geformten Flächen

  • Glattschleifen von Feilriefen

  • Entgratung von Blechteilen

  • Korrigieren von Pressfehlern an Blechteilen

  • Glattschleifen von Falzen

  • Entfernen von Altlacken / GFK-Bearbeitung

  • Grobentrostung

  • Kantenbrecharbeiten diverser Materialien


Metall-, Holz- und Kunststoffverarbeitende Betriebe, Blechverarbeitende Betriebe, KFZ-Reparaturbetriebe.

Durchmesser

115 mm

Körnung

P120

Haftsystem

Klett

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Haftteller für Winkelschleifer mit Gewinde

HAFTTE-WNKLSHLF-GWD-M14-D115