Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeeckwinkel endlos

Gewebeeckwinkel endlos
GWBECKWNKL-ENDL-8X12CM-L50M

Art.-Nr. 0519520212

EAN 4052703465736

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeeckwinkel endlos

Art.-Nr. 0519520212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Praktische Endlosware zur Armierung von 50° bis 180° Außenecken bei WDVS

Universell für Kanten von 50° bis 180° einsetzbar


Biegbar



Auch nach dem Biegen formstabil


Schenkel fest verbunden, kein Weich-PVC als Mittelteil



Kein Verschnitt


  • Endlosware

  • Individuelle Längen einfach mit Schere abschneiden


Platzsparend bei Transport und Lagerung, Ware bleibt dauerhaft geschützt


Handlicher Spenderkarton



Hohe Reißfestigkeit


Gewebe am Profil komplett durchgängig

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Profil

PVC-U, schlagzäh

Schenkelmaß Profil

23 x 23 mm

UV-Beständigkeit

Ja

Beständigkeit gegen

Witterung

Baustoffklasse

E - Normal entflammbar

Werkstoff Gewebe

Glasfaser

Schenkelmaß Gewebe

8 x 12 cm

Maschenweite

4 x 4 mm

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Gewebetyp

WDVS Gewebe

Rollenlänge

50 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen