Gewebeklettscheibe CERALINE
Gewebe-Klettscheibe CERALINE
SHLFSHB-GWB-KLETT-KK-K80-D125MM
Art.-Nr. 0573512508
EAN 4056807891460
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Flächen, Verputzen, Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
- Empfohlene Drehzahl 2.500 min-1 – 5.300 min-1
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Durchmesser | 125 mm |
Körnung | 80 |
Haftsystem | Klett |
Trägermaterial | Gewebe |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!