Gewebeklettscheibe Trizact®
Gewebe-Klettscheibe Trizact
SHLFSHB-GWB-KLETT-CBN-K1200-D125MM
Art.-Nr. 0573412120
EAN 4050382292971
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Walzhaut.
Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
Hinweis
- Empfohlene Drehzahl 1.000 min-1 – 2.500 min-1
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Durchmesser | 125 mm |
Körnung | 1200 |
Ausführung | A16 |
Haftsystem | Klett |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |