Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeklettscheibe Trizact®

Gewebe-Klettscheibe Trizact
SHLFSHB-GWB-KLETT-CBN-K220-D125MM

Art.-Nr. 0573412022

EAN 4050382266613

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeklettscheibe Trizact®

Art.-Nr. 0573412022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Walzhaut.

Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)


Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur

Hinweis
  • Empfohlene Drehzahl 1.000 min-1 – 2.500 min-1

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Durchmesser

125 mm

Körnung

220

Ausführung

A100

Haftsystem

Klett

Trägermaterial

Halbflexible X-Unterlage

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen