Gewebeschleifband CERALINE Rohrbandschleifer
Gewebeschleifband für Rohrbandschleifer CERALINE
SHLFBA-GWB-KK-K60-30X533MM
Art.-Nr. 0673702006
EAN 4056807888941
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Breite x Länge | 30 mm x 533 mm |
Körnung | 60 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Trägermaterial | Gewebe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!