Gewebeschleifband CERALINE Rohrbandschleifer
Gewebeschleifband für Rohrbandschleifer CERALINE
SHLFBA-GWB-KK-K80-15X650MM
Art.-Nr. 0673709008
EAN 4062856027705
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Breite x Länge | 15 mm x 650 mm |
Körnung | 80 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Trägermaterial | Gewebe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!