Gewebeschleifband CERALINE für Elektroschleiffeile
Gewebeschleifband für Schleiffeile CERALINE
SHLFBA-GWB-KK-K60-12X533MM
Art.-Nr. 0672807006
EAN 4056807889108
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
- Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
- Hochleistungsschleifkorn
- Schleifaktive Deckschicht
- Sehr hohe Standzeit
- Geringer Anpressdruck
- Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz, usw. arbeiten
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
- Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen, geschlossenen Rohrkonstruktionen, Schweißnähten
- Zum Entfernen von Anlauffarben
- Zum Entrosten und Entzundern
Breite x Länge | 12 mm x 533 mm |
Körnung | 60 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Trägermaterial | Gewebe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!