Gewebeschleifband CERALINE für stationäre Kontaktschleifmaschinen
Gewebeschleifband CERALINE stat. Kontaktschleifm.
SHLFBA-GWB-CERALINE-K60-150X2000MM
Art.-Nr. 0672915006
EAN 4062856515561
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Extrem hohe und sehr schnelle Abtragsleistung bei kühlem Schliff.
- Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
- Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium.
Breite x Länge | 150 mm x 2000 mm |
Körnung | K60 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Trägermaterial | Y-Polyester |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!