Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile
Gewebeschleifband Normalkorund für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-NK-K120-16X520MM
Art.-Nr.
0672987120
EAN 4011231554336
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.
Hoher und schneller Materialabtrag sowie hohe Standzeit
Normalkorund
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen
Breite x Länge | 16 mm x 520 mm |
Körnung | 120 |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |
Backing material | Baumwollgewebe |