Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile
Gewebeschleifband Normalkorund für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-NK-K40-6X520MM
Art.-Nr. 067298540
EAN 4011231554244
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
- Hoher und schneller Materialabtrag
- Hohe Standzeit
- Normalkorund
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz, usw. arbeiten
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen
- Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen, geschlossenen Rohrkonstruktionen, Schweißnähten
- Zum Entfernen von Anlauffarben
- Zum Entrosten und Entzundern
Breite x Länge | 6 mm x 520 mm |
Körnung | 40 |
Werkstoff Schleifmittel | Normalkorund |
Trägermaterial | Polyestergewebe |