Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile

Gewebeschleifband Normalkorund für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-NK-K80-12X520MM

Art.-Nr. 067298680

EAN 4011231554312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifband Normalkorund für Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 067298680

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, usw., Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern
  • Hoher und schneller Materialabtrag

  • Hohe Standzeit

  • Normalkorund
Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz, usw. arbeiten

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1 %)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für Stahl, NE-Metalle, Guss und Alu-Legierungen

  • Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen, geschlossenen Rohrkonstruktionen, Schweißnähten

  • Zum Entfernen von Anlauffarben

  • Zum Entrosten und Entzundern

Breite x Länge

12 mm x 520 mm

Körnung

80

Werkstoff Schleifmittel

Normalkorund

Trägermaterial

Baumwollgewebe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen