Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile

Gewebeschleifband Trizact für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-CBN-K400-12X520MM

Art.-Nr. 0672510040

EAN 4049557466309

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 0672510040

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Veredeln (Polieren) und zum Finish von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen.

Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)


Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur

Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle

Breite x Länge

12 mm x 520 mm

Ausführung

A45

Körnung

400

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Trägermaterial

Halbflexible X-Unterlage

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen