Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile
Gewebeschleifband Trizact für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-CBN-K400-6X520MM
Art.-Nr. 0672508040
EAN 4049557466231
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Veredeln (Polieren) und zum Finish von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen.
Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle
Breite x Länge | 6 mm x 520 mm |
Ausführung | A45 |
Körnung | 400 |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |