Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile

Gewebeschleifband Trizact für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-CBN-K600-6X533MM

Art.-Nr. 0672512060

EAN 4049557466637

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifband Trizact® für Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 0672512060

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Veredeln (Polieren) und zum Finish von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen.

Aggressives Schleifen, sehr feines Schliffbild, hohe Standzeit bei konstanter Oberflächengüte (Rautiefe)


Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur

Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle

Breite x Länge

6 mm x 533 mm

Ausführung

A30

Körnung

600

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Trägermaterial

Halbflexible X-Unterlage

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen