Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile
Gewebeschleifband Zirkonkorund für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-ZK-K40-6X520MM
Art.-Nr. 067298840
EAN 4011231554398
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.
Hoher und schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Zirkonkorund und schleifaktive Deckschicht
Hinweis
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und NE-Metalle
Breite x Länge | 6 mm x 520 mm |
Körnung | 40 |
Werkstoff Schleifmittel | Zirkonkorund |
Trägermaterial | Polyestergewebe |