Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile

Gewebeschleifband Zirkonkorund für Schleiffeile
SHLFBA-GWB-ZK-K60-12X520MM

Art.-Nr. 067298960

EAN 4011231554459

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 067298960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.

Hoher und schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Zirkonkorund und schleifaktive Deckschicht

Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und NE-Metalle

Breite x Länge

12 mm x 520 mm

Körnung

60

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Trägermaterial

Polyestergewebe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen