Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile

Gewebeschleifband Zirkonkorund für Schleiffeile
SHLFBA-S/GWB-ZK-K120-16X520MM

Art.-Nr. 0672990120
EAN 4011231554480

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifband Zirkonkorund Elektroschleiffeile

Art.-Nr. 0672990120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Rohren, Rohrbögen und geschlossenen Rohrkonstruktionen, Verschleifen von Schweißnähten, Entfernen von Anlauffarben, Entrosten und Entzundern.

Hoher und schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Zirkonkorund und schleifaktive Deckschicht

Hinweis
  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), Stahl und NE-Metalle

Breite x Länge

16 mm x 520 mm

Körnung

120

Werkstoff Schleifmittel

Zirkonkorund

Trägermaterial

Baumwollgewebe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen