Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifhülse CERALINE Für Expansions- und aufblasbare Walze

Gewebeschleifhülse CERALINE
SHLFHUE-GEWEBE-CERALINE-K40-90X100MM

Art.-Nr. 0672907004

EAN 4065746385527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifhülse CERALINE Für Expansions- und aufblasbare Walze

Art.-Nr. 0672907004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Perfekter Vorschliff von flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Stahl oder Edelstahl mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen

Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn



Schleifaktive Zusatzstoffe


Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung

Hinweis

* Markenname der Firma Special Metals Corporation

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Flächenschliff, leichte Entgratarbeiten und zum Entfernen von Walzhaut



Zu bearbeitende Werkstoffe:


Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hochlegiert), wie z. B. Inconel®*, Stahl und NE- Metalle.

Anleitung
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.

  • Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

Durchmesser x Breite

90 x 100 mm

Drehzahl max.

2800 1/min

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Trägermaterial

Gewebe

Farbe

Rotbraun

Körnung

40

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen