Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschleifhülse Trizact®

Gewebeschleifhülse Trizact
SHLFHUE-GEWEBE-CBN-K120-90X100MM

Art.-Nr. 0672908012

EAN 4049557462608

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschleifhülse Trizact®

Art.-Nr. 0672908012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen, Polieren (Finish-Schliff) und Entfernen von Walzhaut.

Hohe Anpassungsfähigkeit und gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken


Halbflexible X-Unterlage



Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild


Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur



Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung


Geringere Schleiftemperatur dank schleifaktiver Zusatzstoffe

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle

Anleitung

Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.


Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.


Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.

Durchmesser x Breite

90 x 100 mm

Ausführung

A160

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Trägermaterial

Halbflexible X-Unterlage

Körnung

120

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spanndorn für Poliermaschine PM 200-E und Winkelschleifer EWS 14-125 INOX

SPNDORN-M14-F.PM200E

x 1 St.
Expansionswalze für Gewebe-, Vlies- und Trizact Schleifhülsen 100 x 100 mm

EXPAWALZ-100X100

x 1 St.
Aufblasbare Walze

WALZ-AUFBLASBAR-90X100

Durch das Aufpumpen der Walze kann der Härtegrad angepasst werden.