Gewebeschleifhülse Trizact®
Gewebeschleifhülse Trizact
SHLFHUE-GEWEBE-CBN-K600-100X100MM
Art.-Nr. 0672918060
EAN 4049557463469
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hohe Anpassungsfähigkeit und gleichbleibende Oberflächenqualität an profilierten Werkstücken
Halbflexible X-Unterlage
Aggressives Schleifen, geringe Rauhtiefe, deutlich höhere Standzeit, sehr feines Schliffbild
Gleichmäßiger Kornaufbau in dreidimensionaler Pyramidenstruktur
Sehr kühler Schliff, keine Materialverfärbung
Geringere Schleiftemperatur dank schleifaktiver Zusatzstoffe
Datenblätter(X)
Zu bearbeitende Werkstoffe: Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständiger Stahl (hoch legiert), Stahl und NE-Metalle
Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber.
Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß.
Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen.
Durchmesser x Breite | 100 x 100 mm |
Ausführung | A30 |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
Trägermaterial | Halbflexible X-Unterlage |
Körnung | 600 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!