Gewebeschrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1
Gewebeschrumpfschlauch
GWBSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(25,0-12,0MM)
Art.-Nr. 0771560025
EAN 4045989604975
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Enganliegend und flexibel
Perfekter Schutz auch für engste Radien
Sehr guter Hitzeschutz/Isolator
Hohe Schutzwirkung gegenüber Abrieb und Nagetieren
Sehr gute chemische Beständigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau
Durchmesser | 25,0 mm |
Durchmesser (geschrumpft) | 12,0 mm |
Farbe | Schwarz |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 150 °C |
Entflammbar | Selbstverlöschend nach UL94 HB |
Werkstoff | PES - Polyester |
Halogenfrei | Ja |