Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewebeschrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1

Gewebeschrumpfschlauch
GWBSHRMPFSCHL-SCHWARZ-(70,0-35,0MM)

Art.-Nr. 0771610070

EAN 4045989605026

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewebeschrumpfschlauch Schrumpfrate 2:1

Art.-Nr. 0771610070

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Enganliegend und flexibel


Perfekter Schutz auch für engste Radien



Sehr guter Hitzeschutz/Isolator



Hohe Schutzwirkung gegenüber Abrieb und Nagetieren



Sehr gute chemische Beständigkeit

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie sowie im Schalt- und Anlagenbau

Durchmesser

70,0 mm

Durchmesser (geschrumpft)

35,0 mm

Farbe

Schwarz

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 150 °C

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 HB

Werkstoff

PES - Polyester

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen