Gewinde-Schneideisen HSS DIN EN 22568 für metrische ISO-Regelgewinde
Gewinde-Schneideisen HSS DIN 13-1
SHNDEIS-HSS-DIN223-M8
Art.-Nr. 06528
EAN 4011231540766
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beidseitiger Anschnitt
- Beidseitig einsetzbar
 - Gewinde kann in einem Arbeitsgang geschnitten werden
 - Leichtes Anschneiden und hervorragende Spanabfuhr in Schneidrichtung
 
Hohe Schneidhaltigkeit
Datenblätter(X)
Das Schneideisen wird mit der Kerbe in Höhe der mittleren Schraube in den Schneideisenhalter gelegt. Mit einem Schraubendreher werden die Schrauben fest angezogen. Das Schneideisen wird lotgerecht am Werkstück angesetzt. Es kann beidseitig genutzt werden. Beim Schneiden muss ausreichend Schneidöl zugefügt werden. Nach zwei Umdrehungen kann der Span durch kurzes Zurückdrehen gebrochen werden.
Typbezeichnung  | Für metrische ISO-Gewinde DIN 13  | 
Schneidstoff  | HSS  | 
Oberfläche  | Blank  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Form  | B  | 
Toleranzklasse  | 6g  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser  | M8  | 
Steigung  | 1,25 mm  | 
Außendurchmesser  | 25 mm  | 
Höhe  | 9 mm  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl, Gusseisen  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!