Gewindebohrerkassette Grundloch
Gewindebohrerk. HSCo Longlife Rot Grundloch 14-tlg
MGBO-SORT-HSCO-TICN-GRNDLO-ROT-(M3-M12)
Art.-Nr. 0654010001
EAN 4047376514157
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwarz-Rotring
Lieferumfang
Kassetteninhalt: 1x Gewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12 und Kernlochbohrer
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindebohrerkassette Grundloch inklusive:
1
x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D2,5
Beschreibung:
2.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D3,3
Beschreibung:
3.3 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D4,2
Beschreibung:
4.2 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D5,0
Beschreibung:
5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D6,8
Beschreibung:
6.8 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
8.5 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Spiralbohrer HSCO WN Typ RH
BO-SPRL-MET-WN-HSCO-D10,2
Beschreibung:
10.2 mm
Der stabile Bohrer-Spezialist für die Bearbeitung von schwer zerspanbaren Werkstoffen (z.B. Hardox) mit extrem hohen Festigkeiten bis 1.400 N/mm², wie z.B. Baggerschaufeln, LKW-Aufbauten, Panzerplatten, Schneepflüge, landwirtschftliche Maschinen, etc.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TICN-ROT-M3
Beschreibung:
M3 x 0,5
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TICN-ROT-M4
Beschreibung:
M4 x 0,7
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TICN-ROT-M5
Beschreibung:
M5 x 0,8
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TICN-ROT-M6
Beschreibung:
M6 x 1
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TICN-ROT-M8
Beschreibung:
M8 x 1,25
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN371-TICN-ROT-M10
Beschreibung:
M10 x 1,5
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x
1
x
Premium-Maschinengewindebohrer HSS-E
MGBO-GRNDLO-HSCO-DIN376-TICN-ROT-M12
Beschreibung:
M12 x 1,75
Mit „Coating Plus“ und zusätzlicher Schwarzring-Kennzeichnung.
Menge:
1
x