Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindebolzen

Stahl verzinkt metrisches Gewinde
BLZ-FLSH-HO-(A2K)-M6X18

Art.-Nr. 023416 18

EAN 4011231287241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindebolzen

Art.-Nr. 023416 18

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Als Abzweigungen des Montagewürfels für Sanitärrohrschellen

  • Als Direktabhängung in Verbindung mit Einschlagdübel und Sanitärrohrschelle


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart 2

Metrisches Gewinde

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

18 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

8,5 mm

Gewindelänge 2 (metrisches Gewinde) (l3)

8,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

4 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen