Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindebolzen DIN 976 Stahl 5.8 blank Form A

DIN 976 Stahl 5.8 blank Form A
GWDSTK-DIN976-A-5.8-M6X60

Art.-Nr. 095076 60
EAN 4038898247999

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindebolzen DIN 976 Stahl 5.8 blank Form A

Art.-Nr. 095076 60

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

60 mm

Normen

DIN 976-1

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

5.8

Oberfläche

Blank

Form

A

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen