Gewindebolzen
DIN 976 Stahl 5.8 blank Form A
GWDSTK-DIN976-A-5.8-M5X160
Art.-Nr.
095075 160
EAN 4045727002995
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 976 Stahl 5.8 blank Form A
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M5 |
Länge (l1) | 160 mm |
Normen | DIN 976-1 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 5.8 |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
RoHS-konform | Ja |