Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindebuchse TIME-SERT®

Gewindebuchse Time-Sert
BU-GWD-M16X2X24

Art.-Nr. 066316 240

EAN 4024835783217

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindebuchse TIME-SERT®

Art.-Nr. 066316 240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Reparatur von defekten Gewinden.

Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen


Sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge.



Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien


Zuverlässige Reparatur, wenn nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.



Mediendicht


Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.



Selbstsichernd


Automatisches Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen. Die Buchse ist garantiert ausdrehsicher, auch ohne Kleben.



Genaue Positionierung im Werkstück


Die Buchsen haben einen Bund, keine zusätzliche Fixierung im Werkstück nötig

Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Gewindereparatur Time-Sert in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.



Stahlbuchsen


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Beschichtung: verzinkt passiviert.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (My)

M16 x 2

Länge (L)

24 mm

Ausführung

Metrisches Regelgewinde

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen