Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindebuchse UNC TIME-SERT®

Gewindebuchse UNC Time-Sert
BU-GWD-UNC-(1/4-20)XL0,38IN

Art.-Nr. 0663201401

EAN 4011231547949

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindebuchse UNC TIME-SERT®

Art.-Nr. 0663201401

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich etc.) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Gewindereparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Oberfläche

Zinkphosphatiert

Werkstoff

Stahl

Nenndurchmesser x Gangzahl pro Zoll (My)

1/4 x 20

Länge Zoll (L)

0,38 in

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen