Gewindebuchse UNC TIME-SERT®
Gewindebuchse UNC Time-Sert
BU-GWD-UNC-(7/16-14)XL0,87IN
Art.-Nr. 0663207713
EAN 4011231548281
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Reparatur von defekten Gewinden.
Hinweis
Ausreißfestigkeit
Je nach Einsatzfall (Kantenbereich etc.) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Time-Sert-Gewindereparatur in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Oberfläche | Zinkphosphatiert |
Werkstoff | Stahl |
Nenndurchmesser x Gangzahl pro Zoll (My) | 7/16 x 14 |
Länge Zoll (L) | 0,87 in |