Gewindedorn mit Mundstück
Gewindedorn m. Mundstück f. Einnietmuttern FLRK/SK
GWDDORN-(F.0917101)-MUNDSTK-FLKPF-M6
Art.-Nr. 091794860
EAN 4099618480478
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für alle Einnietmuttern mit Flachrund- und Senkkopf der Art.-Vornummer 0948
Hinweis
Beim Einsatz von Einnietmuttern, die nicht von Würth stammen, müssen vorab Eigenversuche durchgeführt werden.
Achtung! Die Anwendung des Gewindedorns M8 ist auf die als Zubehör aufgeführten Einnietmuttern eingeschränkt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Passend für Gewinde | M6 |