Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefitting

Premium 130 EN10242 B1 Temperguss feuerverzinkt
FITT-T-STK-V2-130-ISO-B1

Art.-Nr. 4993000934

EAN 4049557664262

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefitting

Art.-Nr. 4993000934

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium 130, EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

2 in

Länge

58 mm

Anschlussgewinde

2 Zoll

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen