Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefitting

Premium 526 EN10242 Temperguss feuerverzinkt
FITT-VERL-V1/2X120MM-526

Art.-Nr. 4993003006
EAN 4049557345048
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefitting

Art.-Nr. 4993003006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Premium 526, EN10242, Temperguss, feuerverzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser

0,5 in

Länge

120 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen