Gewindeformer HSCo Multi Performance DIN 2174
Gewindeformer HSCo Multi Performance
GWDFORM-HSCO-DIN2174-MULTI-PERFM-M10
Art.-Nr. 0658201000
EAN 4062856142231
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der erste Gewindeformer, der aufgrund seiner neu entwickelten Schaftgeneration nicht nur konventionell auf CNC-Bearbeitungszentren und Drehmaschinen eingesetzt werden kann, sondern die Vorteile des Gewindeformens gegenüber dem Gewindeschneiden erstmals auch für die Anwendung auf Ständer- und Säulenbohrmaschinen (bis ∅ M12) zugänglich macht.
- Ein Werkzeug für Durchgangs- und Grundlochgewinde
- Kein Spanproblem auf Grund der Gewindeherstellung mittels Kaltumformung
- Gewindetiefen bis 4xD realisierbar
- Bessere Gewindeoberflächengüte
- Höhere Festigkeit im Gewinde
- Signifikant höhere Standzeit
- Absolut prozesssicheres Gewinden
Neuentwickelte Schaftgeneration mit einer Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft (ab ∅ M4-M12)
Der Polygonschaft verhindert ein Durchdrehen im Bohrfutter, sorgt für eine optimale Kraftübertragung und schützt das Bohrfutter vor Beschädigungen.
Neu entwickelte Werkzeuggeometrie für den vielseitigen Einsatz in nahezu allen Werkstoffen
TiN-Beschichtung
Die aufgrund ihres universellen Einsatzbereichs gängigste Beschichtung bei Gewindeformern, sorgt für eine sehr hohe Standzeit und reduzierte Reibwerte.
Neue Schmiernutgeometrie
Durch die optimierten Schmiernuten (ab ∅ M3) wird die Schmierwirkung im Anlaufbereich deutlich verbessert.
X-Aufmaß für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit
Exklusiv bei Würth erhältlich
Produktverpackung aus 100 % PCR (recycleter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recyclebar
- Achtung: Beim Gewindeformen wird ein spezieller, im Vergleich zum Gewindeschneiden größerer, Vorbohrdurchmesser mit engeren Toleranzen benötigt! Bei allen Gewindeformern ist der passende Kernlochdurchmesser als technisches Merkmal hinterlegt.
- Beim Gewindeformen ist die Hauptaufgabe der Kühlschmierstoffe die Schmierung. Je mehr Schmierung mit möglichst hohem Fettanteil verwendet wird, desto höher ist die Standzeit. Darüber hinaus beeinflusst die Schmierung die Oberflächenqualität des Gewindes! Bei wassergemischten Kühlschmierstoffen empfehlen wir bei der Stahlbearbeitung eine Ölkonzentration in der Emulsion von mindestens 8 % und bei der Edelstahlbearbeitung von mindestens 12 %. Für den Einsatz auf Ständer-/ Säulenbohrmaschinen empfehlen wir die Würth Schneidpaste Cut und Cool Perfect.
- Beachten Sie, dass Sie beim Gewindeformen ca. den 2-fachen Leistungsbedarf (Drehmoment) gegenüber dem Gewindebohren benötigen. Dies bedeutet beim Einsatz von Gewindeschneidapparaten die Kapazität zu beachten.
- Werkzeug-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | Multi Performance Gewindeformer |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Nichteisenmetall, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Sonderlegierung |
Lochtyp | Durchgangs-/Grundloch ≤ 4xD |
Passend für Maschinentyp | Ständerbohrmaschine, Fräsbohrzentrum |
Qualität | ZEBRA-Premium |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M10 |
Steigung | 1,5 mm |
Länge | 90 mm |
Gewindelänge | 20 mm |
Nutzlänge | 39 mm |
Schaftdurchmesser | 10,0 mm |
Größe Vierkant | 8,0 mm |
Kernlochdurchmesser | 9,3 mm |
Schneidstoff | HSCo |
DIN | 2174 |
Oberfläche | TiN |
Form | C |
Schaftform | Kombination aus Polygon- und Zylinderschaft mit Vierkantantrieb |
Toleranz Gewindeformer | ISO 2X (6HX) |
Standzeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Lehrenhaltigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Schneidverhalten (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Spanbildung (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Geeignet für Zugfestigkeit bis | 1400 N/mm² |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Legierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Kugelgraphit, Temperguss, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle geschwefelt, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Aluminium, Aluminium Legierungen, Aluminium-Knetlegierungen, Aluminum-Gusslegierungen (<10% Silicium), Kupfer niedriglegiert, Messing langspanend, Bronze langspanend |
| Legende | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| f = Vorschub [mm/U] | |
| n = Drehzahl [U/min] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |
| Schnittwerte für Gewindeformer HSCo Multi | ||||||||||||
| Für M2 - M3 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M2 | M2,5 | M3 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 2.387 | 3.979 | 0,40 | 1.910 | 3.183 | 0,45 | 1.592 | 2.653 | 0,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 2.387 | 3.979 | 0,40 | 1.910 | 3.183 | 0,45 | 1.592 | 2.653 | 0,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.910 | 2.387 | 0,40 | 1.528 | 1.910 | 0,45 | 1.273 | 1.592 | 0,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 2.387 | 3.183 | 0,40 | 1.910 | 2.547 | 0,45 | 1.592 | 2.122 | 0,50 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 637 | 955 | 0,40 | 509 | 764 | 0,45 | 424 | 637 | 0,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 4 | 318 | 637 | 0,40 | 255 | 509 | 0,45 | 212 | 424 | 0,50 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 12 | 1.273 | 1.910 | 0,40 | 1.019 | 1.528 | 0,45 | 849 | 1.273 | 0,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 2.387 | 4.775 | 0,40 | 1.910 | 3.820 | 0,45 | 1.592 | 3.183 | 0,50 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 1.592 | 2.387 | 0,40 | 1.273 | 1.910 | 0,45 | 1.061 | 1.592 | 0,50 |
| Schnittwerte für Gewindeformer HSCo Multi | ||||||
| Für M20 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M20 | ||||
| vc | n | f | ||||
| von | bis | von | bis | |||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 239 | 398 | 2,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 191 | 239 | 2,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 239 | 318 | 2,50 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 64 | 95 | 2,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 4 | 32 | 64 | 2,50 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 12 | 127 | 191 | 2,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 239 | 477 | 2,50 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 159 | 239 | 2,50 |
| Schnittwerte für Gewindeformer HSCo Multi | ||||||||||||
| Für M12 - M16 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M12 | M14 | M16 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 398 | 663 | 1,75 | 341 | 568 | 2,00 | 298 | 497 | 2,00 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 318 | 398 | 1,75 | 273 | 341 | 2,00 | 239 | 298 | 2,00 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 398 | 531 | 1,75 | 341 | 455 | 2,00 | 298 | 398 | 2,00 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 106 | 159 | 1,75 | 91 | 136 | 2,00 | 80 | 119 | 2,00 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 4 | 53 | 106 | 1,75 | 45 | 91 | 2,00 | 40 | 80 | 2,00 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 12 | 212 | 318 | 1,75 | 182 | 273 | 2,00 | 159 | 239 | 2,00 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 398 | 796 | 1,75 | 341 | 682 | 2,00 | 298 | 597 | 2,00 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 265 | 398 | 1,75 | 227 | 341 | 2,00 | 199 | 298 | 2,00 |
| Schnittwerte für Gewindeformer HSCo Multi | ||||||||||||
| Für M6 - M10 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M6 | M8 | M10 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 796 | 1.326 | 1,00 | 597 | 995 | 1,25 | 477 | 796 | 1,50 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 637 | 796 | 1,00 | 477 | 597 | 1,25 | 382 | 477 | 1,50 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 796 | 1.061 | 1,00 | 597 | 796 | 1,25 | 477 | 637 | 1,50 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 | 127 | 191 | 1,50 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 4 | 106 | 212 | 1,00 | 80 | 159 | 1,25 | 64 | 127 | 1,50 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 637 | 1,00 | 318 | 477 | 1,25 | 255 | 382 | 1,50 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 796 | 1.592 | 1,00 | 597 | 1.194 | 1,25 | 477 | 955 | 1,50 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 531 | 796 | 1,00 | 398 | 597 | 1,25 | 318 | 477 | 1,50 |
| Schnittwerte für Gewindeformer HSCo Multi | ||||||||||||
| Für M3,5 - M5 | ||||||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | M3,5 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| von | bis | von | bis | von | bis | von | bis | |||||
| Allgemeine Baustähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Unlegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 1.364 | 2.274 | 0,60 | 1.194 | 1.989 | 0,70 | 955 | 1.592 | 0,80 |
| Niedriglegierte Vergütungsstähle | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 25 | 1.364 | 2.274 | 0,60 | 1.194 | 1.989 | 0,70 | 955 | 1.592 | 0,80 |
| Legierte Vergütungsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Nitrierstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Werkzeugstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Schnellarbeitsstähle | ≤ 1.200 N/mm² | 12 | 15 | 1.091 | 1.364 | 0,60 | 955 | 1.194 | 0,70 | 764 | 955 | 0,80 |
| Kugelgraphit- und Temperguss | ≤ 350 HB | 15 | 20 | 1.364 | 1.819 | 0,60 | 1.194 | 1.592 | 0,70 | 955 | 1.273 | 0,80 |
| Rostfreie Stähle | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Titan und Titanlegierungen | ≤ 850 N/mm² | 4 | 6 | 364 | 546 | 0,60 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Sonderlegierungen | ≤ 1.200 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Hardox | ≤ 1.400 N/mm² | 2 | 4 | 182 | 364 | 0,60 | 159 | 318 | 0,70 | 127 | 255 | 0,80 |
| Federstähle | ≤ 1.100 N/mm² | 8 | 12 | 728 | 1.091 | 0,60 | 637 | 955 | 0,70 | 509 | 764 | 0,80 |
| Aluminium | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Aluminiumlegierungen | ≤ 450 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Al-Knetlegierungen | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Al-Gusslegierungen <= 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Al-Gusslegierungen > 10%Si | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Kupfer, niedriglegiert | ≤ 400 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Messing, langspanend | ≤ 600 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Messing, kurzspanend | ≤ 600 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
| Bronze, langspanend | ≤ 850 N/mm² | 15 | 30 | 1.364 | 2.728 | 0,60 | 1.194 | 2.387 | 0,70 | 955 | 1.910 | 0,80 |
| Bronze, kurzspanend | ≤ 1.000 N/mm² | 10 | 15 | 909 | 1.364 | 0,60 | 796 | 1.194 | 0,70 | 637 | 955 | 0,80 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!