Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox, mit Innenkühlung

Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox mit IK
GWDFORM-HSCO-DIN2174-SPEEDTAP-IK-M12

Art.-Nr. 5443201200

EAN 4062856443604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindeformer HSCo TiN Speedtap Inox, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443201200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für rostfreie Cr-Ni Stähle ≤ 1200 N/mm², Aluminium Si ≤ 10%.
Hinweis
  • Achtung: Beim Gewindeformen wird ein spezieller, im Vergleich zum Gewindeschneiden größerer, Vorbohrdurchmesser mit engeren Toleranzen benötigt! Bei allen Gewindeformern ist der passende Kernlochdurchmesser als technisches Merkmal hinterlegt.

  • Beim Gewindeformen ist die Hauptaufgabe der Kühlschmierstoffe die Schmierung. Je mehr Schmierung mit möglichst hohem Fettanteil verwendet wird, desto höher ist die Standzeit. Darüber hinaus beeinflusst die Schmierung die Oberflächenqualität des Gewindes!

  • Beachten Sie, dass Sie beim Gewindeformen ca. den 2-fachen Leistungsbedarf (Drehmoment) gegenüber dem Gewindebohren benötigen. Dies bedeutet beim Einsatz von Gewindeschneidapparaten die Kapazität zu beachten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4688

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum

Gewindeart x Nenndurchmesser

M12

Steigung

1,75 mm

Länge

110 mm

Gewindelänge

28 mm

Schaftdurchmesser

9 mm

Größe Vierkant

7 mm

Anzahl Schneiden

6 STK

Kernlochdurchmesser

11,2 mm

Schneidstoff

HSCo

DIN

2174

Oberfläche

TiN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindeformer

6HX

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1200 N/mm²

Kühlmittelzufuhr

Intern

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte
Für M6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 1.061 1.592 1 1.061 1.194 1,25 637 955 1,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 1.061 1.592 1 1.061 1.194 1,25 637 955 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 424 796 1 424 597 1,25 255 477 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 424 796 1 424 597 1,25 255 477 1,5
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 10 20 531 1.061 1 531 796 1,25 318 637 1,5
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 10 20 531 1.061 1 531 796 1,25 318 637 1,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 1.061 2.122 1 1.061 1.592 1,25 637 1.273 1,5
Aluminium 20 40 1.061 2.122 1 1.061 1.592 1,25 637 1.273 1,5
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M12 - 16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 531 796 1,75 455 682 2 398 597 2
Stähle < 850 N/mm² 20 30 531 796 1,75 455 682 2 398 597 2
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Edelstähle
Rostfreie Stähle < 850 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2 199 398 2
Rostfreie Stähle > 850 N/mm² 10 20 265 531 1,75 227 455 2 199 398 2
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 531 1.061 1,75 455 909 2 398 796 2
Aluminium 20 40 531 1.061 1,75 455 909 2 398 796 2
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen