Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal, mit Innenkühlung

Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal mit IK
GWDFORM-HSCO8-DIN2174-TICN-IK-M42

Art.-Nr. 5443214200

EAN 4062856444083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindeformer HSCo8 TiCN Speedtap Universal, mit Innenkühlung

Art.-Nr. 5443214200

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Durchgangs- und Grundgewinde. Besonders geeignet für unlegierte und legierte Stähle ≤ 1300 N/mm², Aluminium Si ≤ 10%.
Hinweis
  • Achtung: Beim Gewindeformen wird ein spezieller, im Vergleich zum Gewindeschneiden größerer, Vorbohrdurchmesser mit engeren Toleranzen benötigt! Bei allen Gewindeformern ist der passende Kernlochdurchmesser als technisches Merkmal hinterlegt.

  • Beim Gewindeformen ist die Hauptaufgabe der Kühlschmierstoffe die Schmierung. Je mehr Schmierung mit möglichst hohem Fettanteil verwendet wird, desto höher ist die Standzeit. Darüber hinaus beeinflusst die Schmierung die Oberflächenqualität des Gewindes!

  • Beachten Sie, dass Sie beim Gewindeformen ca. den 2-fachen Leistungsbedarf (Drehmoment) gegenüber dem Gewindebohren benötigen. Dies bedeutet beim Einsatz von Gewindeschneidapparaten die Kapazität zu beachten.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

4699

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Lochtyp

Durchgangs-/Grundloch ≤ 3xD

Passend für Maschinentyp

Fräsbohrzentrum

Gewindeart x Nenndurchmesser

M42

Steigung

4,5 mm

Länge

200 mm

Gewindelänge

27 mm

Schaftdurchmesser

32 mm

Größe Vierkant

24 mm

Anzahl Schneiden

9 STK

Kernlochdurchmesser

39,6 mm

Schneidstoff

HSCo8

DIN

2174

Oberfläche

TiCN

Form

C

Schaftform

Zylindrisch mit Vierkantantrieb

Toleranz Gewindeformer

ISO 2X (6HX)

Geeignet für Zugfestigkeit bis

1300 N/mm²

Kühlmittelzufuhr

Intern

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
n = Drehzahl [U/min]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte
Für M45
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M45
vc n f
von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 141 212 4,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 141 212 4,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 57 106 4,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 57 106 4,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 141 283 4,5
Aluminium 20 40 141 283 4,5
Schnittwerte
Für M6 - 10
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M6 M8 M10
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 1.061 1.592 1 796 1.194 1,25 637 955 1,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 1.061 1.592 1 796 1.194 1,25 637 955 1,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 424 796 1 318 597 1,25 255 477 1,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 1.061 2.123 1 796 1.592 1,25 637 1.273 1,5
Aluminium 20 40 1.061 2.123 1 796 1.592 1,25 637 1.273 1,5
Schnittwerte
Für M36 - M42
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M36 M39 M42
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 177 265 4 163 245 4 152 227 4,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 177 265 4 163 245 4 152 227 4,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 71 133 4 65 122 4 61 114 4,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 71 133 4 65 122 4 61 114 4,5
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 177 354 4 163 326 4 152 303 4,5
Aluminium 20 40 177 354 4 163 326 4 152 303 4,5
Schnittwerte
Für M27 - M33
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M27 M30 M33
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 236 354 3 212 318 3,5 193 289 3,5
Stähle < 850 N/mm² 20 30 236 354 3 212 318 3,5 193 289 3,5
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 94 177 3 85 159 3,5 77 145 3,5
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 94 177 3 85 159 3,5 77 145 3,5
Ne-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 236 472 3 212 424 3,5 193 386 3,5
Aluminium 20 40 236 472 3 212 424 3,5 193 386 3,5
Schnittwerte
Für M18 - M24
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit M18 M20 M24
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 354 531 2,5 318 477 2,5 265 398 3
Stähle < 850 N/mm² 20 30 354 531 2,5 318 477 2,5 265 398 3
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 141 265 2,5 127 239 2,5 106 199 3
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 141 265 2,5 127 239 2,5 106 199 3
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 354 707 2,5 318 637 2,5 265 531 3
Aluminium 20 40 354 707 2,5 318 637 2,5 265 531 3
Schnittwerte
Für M12 - M16
Werkstoffbezeichnung Zugfestigekit M12 M14 M16
vc n f n f n f
von bis von bis von bis von bis
Stähle
Stähle < 400 N/mm² 20 30 531 796 1,75 455 682 2 398 597 2
Stähle < 850 N/mm² 20 30 531 796 1,75 455 682 2 398 597 2
Stähle < 1.100 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
Stähle < 1.300 N/mm² 8 15 212 398 1,75 182 341 2 159 298 2
NE-Metalle
Kupfer, Messing 20 40 531 1.061 1,75 455 909 2 398 796 2
Aluminium 20 40 531 1.061 1,75 455 909 2 398 796 2
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidschaum CUT+COOL

SHNDSCHAUM-BO-(CUT-COOL)-400ML

Stark aktivierter Hochleistungsschneidschaum für alle zerspanenden Bearbeitungen.
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL Perfect

SHNDOEL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

Hochleistungsschneidöl für schwerste Zerspanungen und höhere Schnittgeschwindigkeiten
Bohr- und Schneidpaste Cut und Cool Perfect

SHNDPAST-BO-(CUT-COOL-PERFECT)-500ML

Beste Ergebnisse und Sicherheit bei allen Materialien und Anwendungen
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen