Gewindefurchende Schraube
DIN 7500-1 Stahl verzinkt Sechskantkopf Form DE
SHR-6KT-7500-DE-FLSH-SW13-(A2K)-M8X50
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Das Gewindeschneiden entfällt
Kostenersparnis
Spanlose Gewindeformung
TRILOBULAR-Form der Schraube in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken
- Niedrige Furchmomente bei großer Flankenüberdeckung der Gewinde
Hohe Klemmkraft
Große Flankenüberdeckung der Gewinde
Hohe Tragkraft
Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
Höhere Tragkräfte
Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
- Verringerung der Losdrehtendenz
- Verliersicherung
Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde
Die Werte für die Lochdurchmesser sind Richtwerte, die am Besten durch Versuche an den Originalteilen zu verifizieren sind. Weitere Informationen finden Sie in der Norm DIN 7500-2.
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M8 |
Länge (l1) | 50 mm |
Bunddurchmesser (d2) | 16,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,45 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Richtwert für Lochdurchmesser | 7,50 mm |
Normen | DIN 7500 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Bund/Flansch | Ja |