Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube

DIN 7500-1 Stahl verzinkt Sechskantkopf Form DE
SHR-DIN7500-DE-FLSH-SW13-(A2K)-M8X12

Art.-Nr. 401918 12

EAN 4047376473676

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube

Art.-Nr. 401918 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7500-1, Sechkantkopf mit Bund, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt, blau passiviert (A2K)

Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Das Gewindeschneiden entfällt


Kostenersparnis



Spanlose Gewindeformung



TRILOBULAR-Form der Schraube in Kombination mit dem Radiusprofil der Gewindeflanken


  • Niedrige Furchmomente bei großer Flankenüberdeckung der Gewinde

Hohe Klemmkraft



Große Flankenüberdeckung der Gewinde


Hohe Tragkraft



Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Höhere Tragkräfte



Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


  • Verringerung der Losdrehtendenz

  • Verliersicherung


Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde

Hinweis

Die Werte für die Lochdurchmesser sind Richtwerte, die am Besten durch Versuche an den Originalteilen zu verifizieren sind. Weitere Informationen finden Sie in der Norm DIN 7500-2.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

12 mm

Bunddurchmesser (d2)

16,9 mm

Kopfhöhe (k1)

5,45 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Richtwert für Lochdurchmesser

7,45 mm

Normen

DIN 7500

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Bund/Flansch

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen