Gewindefurchende Schraube
DIN 7500-1 Stahl verzinkt Flachkopf TX Form PE
SHR-LIKPF-DIN7500-PE-TX15-(A2K)-M3,5X10
Art.-Nr. 401613510
EAN 4047376472372
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.
Das Gewindeschneiden entfällt
Kostenersparnis
Spanlose Gewindeformung
Große Flankenüberdeckung der Gewinde
Hohe Tragkraft
Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)
Höhere Tragkräfte
Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes
- Verringerung der Losdrehtendenz
 
Verliersicherung
Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde
Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)  | M3,5  | 
Länge (l1)  | 10 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 7 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,6 mm  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
Innenantrieb  | TX15  | 
Normen  | DIN 7500  | 
RoHS-konform  | Ja  |