Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube

DIN 7500-1 Stahl verzinkt TX Senkkopf Form ME
SHR-SEKPF-DIN7500-ME-TX40-(A2K)-M8X45

Art.-Nr. 401818 45

EAN 4057708989409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube

Art.-Nr. 401818 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7500-1, Senkkopf, Stahl einsatzgehärtet (-O-), verzinkt, blau passiviert (A2K)

Gewindefurchende Schrauben formen ein Mutterngewinde in gegossenen Sacklöchern, Durchzügen, gebohrten, gelaserten und gestanzten Blechteilen selbst. Im Gegensatz zum Gewindeschneiden wird die Materialstruktur im Gegengewinde beim Gewindefurchen nicht unterbrochen sondern verdrängt und kaltverfestigt.



Das Gewindeschneiden entfällt


Kostenersparnis



Spanlose Gewindeformung



Große Flankenüberdeckung der Gewinde


Hohe Tragkraft



Kaltverfestigtes Gegengewinde (Mutterngewinde)


Höhere Tragkräfte



Spielfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes


  • Verringerung der Losdrehtendenz

  • Verliersicherung


Geformtes Gewinde entspricht einem „metrischen“ Regelgewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

15,8 mm

Kopfhöhe (k1)

4,65 mm

Normen

DIN 7500

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Innenantrieb

TX40

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Form

ME

Kopfform

Senkkopf

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen