Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf Sheetite®

SHEETITE DBS Stahl verzinkt Flachkopf TXP
SHR-FLKPF-DBS-TXP30-(A2K)-M6X12

Art.-Nr. 0209901612

EAN 4065745718852

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube mit Flachkopf Sheetite®

Art.-Nr. 0209901612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt, Unterkopfverzahnt, Innensechsrund (TXplus)

Effiziente Verbindung von (dünnen) Blechen


  • Direktverschraubung

  • Optimierte Tragfähigkeit durch runden Schaftquerschnitt

  • Flexible Vorlochgestaltung

  • Verbesserte Lochfindung durch abgerundete Spitze

  • Geringe Furchmomente

  • Prozessichere Montage

  • Arbeitsschritte für Schneiden und Bearbeiten des Gewindes entfallen

  • Speilfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes

  • Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechdrehmoments"
HinweisDie Eignung der Sheetite® in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

4,6 mm

Kopfform

Flachkopf

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Innenantrieb

TXP30

RoHS-konform

Ja

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen