Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Gewindefurchende Schraube mit Halbrundkopf und Bund Sheetite®

SHEETITE DBS Stahl zn TXP abgefl. Halbrdkpf Bund
SHR-FLKPF-FLSH-DBS-TXP10-(A2K)-M3X6

Art.-Nr. 0209902306

EAN 4063274014391

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Gewindefurchende Schraube mit Halbrundkopf und Bund Sheetite®

Art.-Nr. 0209902306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt, Unterkopfverzahnt, Innensechsrund (TXplus)
Effiziente Verbindung von (dünnen) Blechen
  • Direktverschraubung

  • Optimierte Tragfähigkeit durch runden Schaftquerschnitt

  • Flexible Vorlochgestaltung

  • Verbesserte Lochfindung durch abgerundete Spitze

  • Geringe Furchmomente

  • Prozessichere Montage

  • Arbeitsschritte für Schneiden und Bearbeiten des Gewindes entfallen

  • Speilfreier und selbsthemmender Sitz des Gewindes

  • Unterkopfverzahnung zur Erhöhung des Losbrechdrehmoments""
HinweisDie Eignung der Sheetite® in der vorliegenden Anwendung bzw. Bauteil, sind durch Vorversuche zu ermitteln!
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die sichere Verbindung im dünnen Blech (bis ca. 520 N/mm²)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M3

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,50 mm

Kopfhöhe (k1)

2,52 mm

Innenantrieb

TXP10

Kopfform

Abgeflachter Halbrundkopf mit Bund

Werkstoff

Stahl

Sicherungsfunktion

Sperrverzahnung

Oberfläche

Verzinkt

Sicherungsart

Losdrehsicherung, sperrend

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen